現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08529967/2026/11/05 14:57:37
TN-15-4 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 2mm目合 周囲ハトメ約40cmピッチ トヨネン 82475350
トヨネン
【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 2mm目合 周囲ハトメ約40cmピッチ
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード82475350
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥33,140~
特長:ポリエチレン繊維を使用した、2mm目合いのラッセルネットです。
細かい目合いで風や砂ぼこりを防ぎつつ、適度な通気性を確保します。
防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠し・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。
ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。
現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途:塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
材質:ポリエチレン
色:計5色
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
目合い(mm):約2
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)