現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08529966/2026/07/20 03:12:52
TN-45 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ほつれ止め加工品 トヨネン 82475359
トヨネン
【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ほつれ止め加工品
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード82475359
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥18,710~
特長:ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。
他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。
防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。
現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。
ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途:塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
材質:ポリエチレン
:計6色
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
目合い(mm):約4
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)