![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08529968/ | 2026/11/05 11:16:05 |
![]() | トヨネン 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ハトメ約40cmピッチ |
|
|
| 特長: | ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。 他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。 防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。 原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。 ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。 ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。 現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。 |
|---|---|
| 用途: | 塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。 |
| 注意: | ※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | 計5色 |
| 幅(cm): | 50~1000 |
| 長さ(cm): | 50~1000 |
| 目合い(mm): | 約4 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

