![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08532426/ | 2026/11/08 14:41:36 |
![]() | スペーシア 【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定) |
|
|
| 特長: | ・アルミパイプは、軽量型パイプです。 ・表面はアルマイト処理をしていますので、美観性に優れています。 |
|---|---|
| 注意: | ※プラスチックジョイントとの接着固定はできませんので、メタルジョイント、ユニプラジョイントを使用して下さい。 |
| 材質: | アルミ |
| 長さ(mm): | 100~3000 |
| 呼び外径(mm): | 28 |
| 内径(Φmm): | 24 |
| 外径(Φmm): | 27.5(呼称28mm) |
| 質量(kg/m): | 0.375 |
| 表面処理: | アルマイト処理 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

