CMK2-TA-40-200-YB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40〜) CKD 82554805

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40〜)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 作動方式複動形・耐熱形 注文コード82554805 品番CMK2-TA-40-200-YB2
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥12,705
販売価格(税別)
11,550
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形・耐熱形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする