EVD-3500-208AN-C1-3 EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD 82637606

EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 接続口径1/4 注文コード82637606 品番EVD-3500-208AN-C1-3
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥75,515
販売価格(税別)
68,650
この商品は圧力レンジ・接続口径など275種類から選べます 他の種類を見る
入力信号電流形DC4〜20mA 接続口径1/4 電源電圧(V)DC24 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 モニター出力1-5Vアナログ、エラー(NPN) 仕様ケーブルオプション(アナログ9芯、ケーブル1m) 材質(本体)- 質量(g)- 接続方式Rc 流量(L/min)最大流量1500(ANR) 表面処理(本体)- 導体外径(Φmm)- 絶縁体外径(mm)- 材質(線材)- 表面処理(線材)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする