現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07031975/2026/10/24 20:32:39
- 【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 82641949
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
21日出荷とは
注文コード82641949
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,753~
特長:10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
極細繊維による高い吸水性。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。
用途:使用頻度の高い出入り口に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード)
600×900mm【グレー(89803576)、レッド(9943526)、グリーン(9943535)、】
900×1200mm【グレー(89803585)、レッド(9943438)、グリーン(9943447)】
900×1500mm【グレー(89803594)、レッド(9943456)、グリーン(9943465)、】
900×1800mm【グレー(89803603)、レッド(9943474)、グリーン(9943483)
1500×2400mm【グレー(9943492)、レッド(9943508)、グリーン(9943517)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
長さ(mm):750≦長さ(L)≦10000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
寸法(mm):幅1800mm×10mまで
色:グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm):2
質量(kg/m<sup>2</sup>):3.9
パイル長(mm):6.5
防炎性能試験番号:E.2200307
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)