あんしんスマホ KY-51B ハイブリッドTPU/PC CLBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82642955 品番6745ANSNHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品を装着したままスマートフォン本体のストラップホールが使えます。

対応機種あんしんスマホ KY-51B 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 クリアブラック 材質ハイブリッドケース TPU×PC 質量(g)28
注意
※ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする