※使用例

レールブレーキ(スプリング保持形)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)26 注文コード82651846 品番RBS15LWE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は寸法Bなど54種類から選べます 他の種類を見る

スプリング保持、エア解放
Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止
継ぎ仕様のレールに使用可
非常時の緊急停止
ローバックラッシ
摩擦板の交換可能
ワンタッチ継手付(Φ4)
複数取付可
追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)

付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個 材質S50C相当 質量(kg)0.41 サイズ15 タイプ標準仕様 寸法L(mm)30 寸法H(mm)21 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)26 寸法B(mm)26 寸法C(mm)20.5 寸法P(mm)16.5 寸法M(mm)67 寸法N(mm)15 寸法J(mm)24 寸法G(mm)14.7 寸法K(mm)55 公差(mm)【N寸法】-0.05〜0 寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M5×0.8 適合レールIKO 焼入硬度HRC50〜60(深さ0.2〜0.5mm) 配管ネジ径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さRa0.4 ねじ深さ(mm)(F1)4.5
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする