21635 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659457 21635 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659457 21635 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659457 21635 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659457

透けないクラフト封筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) サイズ長3 テープあり 注文コード82659457 品番21635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・テープ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ長3 クラフト テープあり 窓枠なし 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 坪量(g/m2)70 貼り合せ位置センター貼り 郵便番号欄あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする