ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)41 作動方式標準(複動式) 注文コード82685148 品番HA-4MS-FE-KER2S2
参考基準価格(税別)¥88,900 販売価格(税込) ¥92,901
販売価格(税別)
84,455
この商品は動作ストローク・作動方式など114種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm3/回):47.4 オプション鉄ボディ サイズ4MS シリーズHA 作動方式標準(複動式) 本体質量(kg)1.52 繰返し精度(mm)±0.03 センサーKER2×2個 シリンダー径(Φmm)40 ロッド径(Φmm)16 動作ストローク(mm)41 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする