Type-C 5分配ステレオミニプラグ [入力:Type-C×1 , 出力:3.5mmイヤホンジャック×5] ブラック AAC-SPC5/BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82720427 品番AACSPC5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる
USB Type-C対応機器からイヤホン・スピーカーへの同時出力ができるオーディオ5分配アダプタです。
いつものグループで音楽やゲーム音声などをシェアできます。
イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能
イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニジャック搭載機器へ出力が可能。
スピーカーとイヤホンの両方に出力することもできます。
※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意していただく必要があります。
シーンに合わせて様々な使い方が可能
動画や音楽をグループで共有
音の出せない環境で、複数のイヤホンへ出力
スピーカーとイヤホンへ同時に出力

付属品USB Type-C端子からの音声出力に対応した機器、Windows11、10、Mac、iPad Pro/iPad Air(USB Type-C)、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite※システムバージョンを4.0.0以降 ブラック 質量(g)約15 寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12 入力端子USB Type-C 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×5 ケーブル長(cm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする