現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05911819/2026/06/22 08:25:28
- 【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ 伊藤忠建材 82726359
伊藤忠建材
【オーダー】地球樹 Mクロス 厚さ12.5ミリ
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード82726359
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥139~
特長:植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途:階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※内装用クロス下地合板ですのでクッションフロアシートの下地など他の部位には使用しないで下さい。
※珪藻土・漆喰・ペンキ仕上げの下地材には使用しないで下さい。
※変色する場合がありますので、保管・移送の際には水濡れしないよう十分にご注意下さい。
※保管は面を合わせてお願いします。
※コンクリート造での使用は、コンクリートの乾燥状態により寸法や平滑性を損ねる可能性があります。
※合板基材のため、水濡れ状態や湿度環境から、膨張や収縮などの寸法変化、平滑性に影響が及ぶ可能性があります。保管・施工環境には十分ご注意下さい。
※環境要因によって、軸組材や下地材も収縮・膨張しますので、推奨施工によってクロスの不具合防止を保証するものではありません。
※間接照明の当たる場所など使用環境によっては、下地が目立つことがありますので入念な下地処理を行って下さい。
※鉄製壁下地にMクロスを留め付ける場合は縦張りとし、面材の四周をビスで固定して下さい。
※壁下地と地球樹Mクロスの接合具はくぎ又はビスを使用し、周辺部の留め付け間隔は100mm以下として下さい。
※棚や設備機器等を取り付ける場合は、地球樹Mクロスを床下地材に突き付けるなどして荷重を分散して下さい。また、下地の受け材やくぎ又はビスの本数を増やして下さい。
※他の製品からホルムアルデヒドを吸収する恐れがあるので保管には十分注意して下さい。
※耐力壁として使用する場合の指示事項
※地球樹Mクロス耐力壁は、木造軸組工法用です。2×4工法、鉄骨造、鉄製壁下地には使用できません。
※地球樹Mクロスを耐力壁として使用する場合は、12.5×910×1820のサイズをお使い下さい。
※地球樹Mクロスの9.5mm厚は耐力壁大臣認定の対象外です。
※ネイルマークは印刷の都合上、若干のズレが生じる場合がございます。ネイルマークは目安とし、所定の位置でくぎ打ちして下さい。
※面材の留め付けにはCN50又はCNZ50のくぎを使用して下さい。
※くぎ頭は地球樹Mクロスの面に面一となるよう打ち付けて下さい。
※自動釘打ち機を使う場合は、くぎ頭が面一となるようエアー圧を設定して下さい。くぎ頭が残った場合はハンマーで打って下さい。
※耐力壁は、くぎの種類、ピッチ、くぎ位置を守らないと、所定の強度を確保できません。施工要領書に従って正しく施工して下さい。
※壁下地と地球樹Mクロスの接合具はくぎ又はビスを使用し、周辺部の留め付け間隔は100mm以下として下さい。
※棚や設備機器等を取り付ける場合は、地球樹Mクロスを床下地材に突き付けるなどして荷重を分散して下さい。また、下地の受け材やくぎ又はビスの本数を増やして下さい。
※他の製品からホルムアルデヒドを吸収する恐れがあるので保管には十分注意して下さい。
※予告なく仕様の変更を行うことがあります。
※カスタマイズ品の為、面取り部分が無い場合がございますので、ご了承下さい。
厚さ(mm):12.5
材質:北海道産針葉樹100%針葉樹合板
ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm):1~2200
長さ(mm):1~900
各種認証:(社)日本建材・住宅設備産業協会
化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)
化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)
日本プリント・カラー合板工業組合
合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法:適合
エコマーク認定:認定
エコマーク認定番号:10115002
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
新潟県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
長野県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)14,830/税込16,313
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)28,630/税込31,493
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)46,260/税込50,886
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)75,900/税込83,490
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)163,560/税込179,916
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)53,930/税込59,323
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
東北地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)31,820/税込35,002
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関東地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
北陸地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)23,900/税込26,290
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)49,070/税込53,977
中部地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)31,820/税込35,002
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)66,580/税込73,238
関西地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
中国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)34,890/税込38,379
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)73,480/税込80,828
四国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)53,930/税込59,323
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)115,000/税込126,500
九州地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)