現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05911948/2026/08/26 07:11:02
- 【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付き イズミ 82728337
イズミ
【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付き
注文コード82728337
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,190~
特長:みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
注意:※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※組工グレーチングになります。
※寸法公差3mm
※クロスバーの本数は、W寸法によって異なります。
材質:SS400
仕上:溶融亜鉛メッキ
適用荷重:歩道用、T-2(乗用車)
高さH(mm):歩道用H19、T-2荷重H25
アングル寸法(mm):歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40
ピッチ(mm):普通目33ピッチ、細目15ピッチ
仕様:表面形状:プレーン、ノンスリップ
ピッチ:普通目/細目
種類:みぞぶた
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)