T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82733045
品番
RTR501B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル
温度1ch(内蔵)
寸法(mm)
47×19.0×62(※突起部除く)
質量(g)
50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×19.0×62(※突起部除く)
アズワン品番
1-3520-11-20
測定範囲(℃)
-40〜80
インターフェース
特定小電力無線通信、Bluetooth通信、光通信
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンもしくはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています(校正証明書は日本語版が付属します。)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000