東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管 DXタイプ(木目調)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82743965
品番
G10-03
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥173,250
販売価格(税別)
¥
157,500
バスケットに入れる
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
色
オリエンタルチェリー
開き方
観音開
材質
ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)
スチールメラミンホワイト焼付塗装
種別
10足用
質量(kg)
18.5
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
殺菌灯
15W×2
蛍光灯
照明用青色:15W×1
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
用途
スリッパ殺菌
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800