※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ30
接続口径アタッチメントなし
注文コード82749295
品番25A-AMS30B-F00C-EC-KLG
参考基準価格(税別)¥381,430
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・接続口径など279種類から選べます
他の種類を見る
エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。
OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
IO-Linkに対応