ラベルプリンター「テプラ」PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82783464 品番SR-R7900P-SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

大容量「EXロングテープ」と「専用ケース」がセットになったEXロングテープカートリッジ(SS12K-EX)1個付きの初回数量限定スターターキット

仕様●製品タイプ:ネーム/ラベルライター●カラー:ブラック●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●最大印刷可能幅:47.9mm(50mm幅テープ使用時)●接続インターフェイス:USB接続/有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/無線LAN(IEEE802.11b/g/n)●ヘッド構成:300dpi・566dot●ラベル幅:4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ●カッター:ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)●本体外形寸法:約193(W)x198(D)x144(H)mm●質量:約2900g(テープ除く)●電源:ACアダプタ●付属品:ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント、EXロングテープカートリッジ付、限定スターターキット●コード番号:KN102SJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7681-07
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする