TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
デスクファン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82786208
品番
TI-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
オフィスや机の上で使いやすいコンパクト設計のデスクファン。
機能
角度調整、風量2段階調節
質量(kg)
約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×145×150
消費電力(W)(50/60Hz)
25
風量調整
風量2段階調節
タイマー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
上下角度調整
○
再生紙使用マーク
適合