シム&ゲージ
シム&ゲージの シム
シム&ゲージの シムプレート
フィラーテープ 2m×0.07mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82786806
品番
0286-89-0000420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
仕様
●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:2m●厚さ:0.07mm●コード番号:119-0161870
アズワン品番
67-4830-85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82786806
0286-89-0000420
89492986
0.07x12.7x2m
シクネステープ
シム&ゲージ
1巻
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。