サーティーラブ オーガビツ 30/-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.94kg) 注文コード 82810264 品番 1403011-0615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オーガニックコットン100% 使用したエコ素材、60色展開、番手:30/-。オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用、「コーマ綿」

番手30/- 混率(%)綿100 質量(kg)0.94 色番D615 ダークグレー 用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする