簡単・楽々 光学式3ボタンマウス ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829734 品番MUS-UKT91BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760

誰でもすぐに使える簡単光学式マウス
ドライバー不要USB ポートに簡単接続Windows標準ドライバーで動作、パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:ブラック●インターフェース:USB(A)コネクタ●キー・ボタン:2ボタン+ホイールボタン●読取方式:分解能:1000dpi●ケーブル長:約1.5m●Windows標準ドライバで動作、パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。●1000dpiの分解能でスムーズなマウス操作を実現。●対応機種:USBポートが正常に動作するWindowsパソコン●本体外形寸法:W55xD90xH32mm●質量:65g●付属品:取扱説明書●梱包サイズ(WxHxD)mm:W110xD75xH220mm●コード番号:N2B0088●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7766-15
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする