SlimBlade Trackball

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829935 品番K72327JP
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マルチ機能付大玉のトラックボール!
ボールをひねるだけで楽々スクロール。
通常のビューモードの他に、画像のズームイン/ズームアウト等ができるビューモード、曲送り/曲戻し等ができるメディアモードの3モードを搭載し、多彩なシーンで使用可能。
ドライバをダウンロードして4つのボタンに機能割当て可能。
長時間の作業時に手首の負担を軽減する、人にやさしいデザイン。
マウスのように本体を動かす必要が無く省スペース。
利き手を選ばない左右対称デザイン。

仕様●製品タイプ:トラックボール●製品シリーズ:SlimBlade Trackball●インターフェース:USB2.0●仕様:ボール直径:55mm●サポートOS:Windows XP、Vista、7 MacOS 10.4.11以降●本体外形寸法:縦150mm x 横133mm x 高さ60mm●質量:306g●保証期間:5年間●付属品:クイックスタートガイド●梱包サイズ(WxHxD)mm:縦195mm x 横160mm x 幅78mm●梱包重量:458g●コード番号:K07005E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7663-50
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする