仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:プラチナシルバー●インターフェース:2.4 GHz、 Bluetooth 5.0●キー・ボタン:ボタン数: 7●読取方式:トラッキング解像度: 1600 dpi●機器タイプ:マウス●接続:ワイヤレス - 2.4 GHz、 Bluetooth 5.0●付加サービス:アドバンスド拡張サービス (3年間)●カラー:プラチナシルバー●寸法 (幅x奥行きx高さ): 6.188 cm x 10.176 cm x 3.544 cm●重量: 80 g●移動検出技術: 光学式●ボタン数: 7●トラッキング解像度: 1600 dpi●特徴: 充電式バッテリー、 Swift Pair●対応OS: Apple MacOS、 Android、 グーグル クロームOS、 Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10、 Red Hat Enterprise Linux 8.0、 Ubuntu 18.04●サポートOS:Apple MacOS、 Android、 グーグル クロームOS、 Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10、 Red Hat Enterprise Linux 8.0、 Ubuntu 18.04●本体外形寸法:6.188 cm x 10.176 cm x 3.544 cm●質量:80 g●コード番号:DE10RN9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7516-76