オイルシール

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)42 厚さ(mm)7 注文コード83094856 品番TB2 22 42 7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は内径d・外径D・厚さなど107種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)42 幅b(mm)7 部品番号AD 1145 E0 材質ニトリルゴム(NBR) 型式TB2 厚さ(mm)7 軸径d(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00479315
2023-12-12
用途:
バンザイM-300Mのオーバーホール

バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのピストンロッドのオイルシールとして使用。純正はKOYO HMSAF 354810Rのため、厚みが2mmほど薄いのですが、実用上問題はありません。外周部分からオイル漏れを起こす事があるので、打ち込みの際にはハウジング外周に液体パッキンを塗布してから組む事をお勧めします。もしもハウジング合わせ面から漏れた場合には脱脂してシリコンシーラントを外側から塗布するか、ゴム被覆ハウジングのNOK TC35488相当品への打ち直しを行うと良いでしょう。

なお、この部分からのオイル漏れを修理する際には、内部のピストンシールも同時交換する事が望ましいです。純正シール(YYY0530000053)はNOKのピストン&ロッド兼用規格のUPI 45 65 15 (FU2274-D0)相当品なのですが、日本国内では入手が難しい特殊サイズのため、欧州規格のUN型ピストン&ロッド兼用シールのUN 45 65 12辺りで代用すると良いでしょう。

ピストンロッドのトップナットは対辺59mmと非常に大きいので、450mm以上のパイプレンチと石頭ハンマーを併用して取り外して下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
00479245
2024-03-08
用途:
車軸
建設業・工事業

軽トレラーの車軸のオイルシールが減るのでこまめに交換しなくてならないのでたいへん助かります。

対象商品:
00479315
2023-07-07
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

旧車ラビットスクーターのトルコンシールとして使いましたリプロパーツのシールと同じなので助かりました

対象商品:
00479455
2023-03-30
用途:
機械のメンテナンス

修理用部品に手配しました。標準品で短納期、使って問題がなかったので、次回も手配しようと思います。

対象商品:
00479315
2022-04-28
用途:
富士重工ラビット用
ピデスアート 様 (製造業)

新たに購入したトルコンオイルシールがこのタイプを流用しているので次回からはこの部品だけで安価で新品交換できますので安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
00479482
2021-04-24
用途:
トラクターのPTO軸のオイル漏れ修理に使いました。
株式会社森乳業深谷販売 様

イセキトラクターTA250のPTO軸のオイル漏れ修理に使いました。古い機会なので修理依頼先に苦労したので、自分でやってみようと思い挑戦してみましたがオイル漏れはピタリ止まりました。サイズを測って注文しましたがきついくらいでちょうどよかったようです。安価で済みましたので助かりました。

対象商品:
00477513
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
00479376
2019-09-01
用途:
ランマープレートの部分品として
有限会社大島工機 様 (建設業・工事業)

少々古い型の機械で、メーカーで部品が廃番で入手不可だったので、寸法一覧で調べて購入しました。 今のところ無事治って使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする