※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB 660 740 45 オイルシール NOK 83099722 TB 660 740 45 オイルシール NOK 83099722 TB 660 740 45 オイルシール NOK 83099722

オイルシール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)740 型式TB 注文コード83099722 品番TB 660 740 45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は外径D・型式など108種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)740 幅b(mm)45 軸径d(Φmm)660 型式TB 材質ニトリルゴム(NBR)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45986324
2022-03-06
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中々手に入らない特殊製品でしたが見つかりました。
純正部品の早期販売終了には困ります。非常に助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする