|
|
| https://www.monotaro.com/g/05913849/ | 2026/05/20 20:17:59 |
|
ユニベール
【オーダー】 昼見えにくい・UVカット・遮熱・保温レースカーテン |
|
|
| 色: | ホワイト(WH) |
|---|---|
| 幅(cm): | 100、125、150、200より選択 |
| 長さ(cm): | 88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択 |
| 機能: | UVカット、ミラー、省エネ |
| 特長: |
UVカット85%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上、冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! アジャスタースターフック(Aフック)が付属されております。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
| 用途: |
ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥620 / 税込 ¥682 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800 / 税込 ¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300 / 税込 ¥1,430 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |