スケーター
スケーターの バス用品
スケーターの 入浴剤/入浴液
バスボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190496
品番
BSB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
お風呂に入れて溶けると中からマスコットが出てくる。バスタイムが楽しい時間に。マスコットは全5種。※いずれか1つが入っています。リンゴの香り。
材質
浴用化粧料、マスコット:TPR
色
MX かぶりもの
高さ(mm)
40
質量(g)
60
縦(mm)
40
横(mm)
40
香り
リンゴの香り