パッキン ロッドシール SPNC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)67 外径D(Φmm)77 注文コード83218092 品番SPNC 67 77 7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内径d・外径Dなど121種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)6〜8 外径D(Φmm)77 寸法H(mm)7.5 寸法R(mm)0.8以下 内径d(Φmm)67 高さh(mm)7 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPNC 部品番号GS2059F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする