パッキン ロッドシール SPNC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)185 外径D(Φmm)200 注文コード83218862 品番SPNC 185 200 10.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径d・外径Dなど121種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)8〜12 外径D(Φmm)200 寸法H(mm)11.0 寸法R(mm)0.8以下 内径d(Φmm)185 高さh(mm)10.5 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPNC 部品番号GS2088F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする