ウエアリングU-PK用 WR型

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83223823 品番 WR 225 217 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径D(Φmm)225 寸法H(mm)50 内径d(Φmm)217 寸法t(mm)4 高さh(mm)50 材質布入りフェノール樹脂 型式WR 部品番号GW0115P1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする