チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)44 動作ストローク(mm)40 注文コード83313355 品番CGK-2AS-E45S2
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥117,040
販売価格(税別)
106,400
この商品はシリンダー径・動作ストロークなど21種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):52.8 サイズ2AS タイプ3方爪 シリーズCGK 作動方式複動式 本体質量(kg)2.97 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE45×2個 シリンダー径(Φmm)44 ロッド径(Φmm)16 最適把持力(N)150〜300 動作ストローク(mm)40 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする