オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83324126 品番 RL1216-ヘザーグレー-XXXL
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ヘザーグレー サイズXXXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 身幅(cm)62 身丈(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする