MNRJB500A-LLC84-1-L MNRJB500シリーズ ブロックマニホールド小形直動精密レギュレータ CKD 83349612

MNRJB500シリーズ ブロックマニホールド小形直動精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.2 接続口径Φ8×Φ4 圧力計圧力計付 注文コード83349612 品番MNRJB500A-LLC84-1-L
参考基準価格(税別)¥15,010 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,725
この商品は設定圧力範囲・接続口径・圧力計など1406種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 接続口径Φ8×Φ4 流れ方向標準流れ(左→右) 接続方式ワンタッチ 設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.2 仕様-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする