スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Pro

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 動作確認済機器GooglePixel・GooglePixelXL・GoogleNexus6P・SamsungGalaxyS8・SamsungGalaxyS8+・SamsungGalaxyA5 注文コード83381147 品番FLIR ONE PRO <435-0007-03> A
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥61,490
販売価格(税別)
55,900
この商品は動作確認済機器など2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレットを赤外線サーモグラフィーに変える画期的なアイテム

画素数160×120 動作確認済機器GooglePixel・GooglePixelXL・GoogleNexus6P・SamsungGalaxyS8・SamsungGalaxyS8+・SamsungGalaxyA5 画角55×43°(土1°) タイプAndroid 用途電気パネルを検査、冷暖房・換気・空調の不具合、水漏れ箇所を特定等 仕様NETD:0.15℃、MSX搭載 測定範囲(℃)-20〜400 フォーカスフォーカスフリー15cm〜(30cm〜)(MSX(R)時) アズワン品番3-8963-02
注意
※低価格帯モデルのため、温度調整・温度校正はできません。
※FILRONEPROは校正、修理、内蔵バッテリーの交換ができません。
※長期使用を想定されるお客様は単体で動作するサーモグラフィカメラFLIRC2/C3などをご検討ください。
※動作確認機種におきましてもご使用機器の状態により動作しない場合がこざいます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
有限会社三和塗装 様 2020-09-25
用途:
建物診断
対象商品:
83381138

電池等のメンテができないことが気になりますが、使いやすく見やすい(アイパット使用のため、大画面)ので、重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする