印刷プレビュー
DJI

DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO

MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 83381777
 
MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 83381777   MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 83381777   MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 83381777   MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 折りたたみ式 クワッドコプター ドローン Mavic Pro PLATINUM アクセサリーフルセットモデル MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO DJI 83381777
返品不可
商品レビューを投稿する
注文コード
83381777
品番
MAVIC PRO PLATINUM FLYMORE COMBO
内容量
1式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥184,801
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税別)
¥171,112

お気に入りに追加
DJI社製 折りたたみ式空撮用カメラ搭載ドローンのアクセサリーフルセットモデル
従来品と比べ30分延びた飛行時間、60%軽減の飛行ノイズ。
仕様
ノイズの低減:4dB
セット内容
機体本体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー×3、充電器、電源ケーブル、先端ゴールド色プロペラ(ペア)×2、先端プラチナ色プロペラ(ペア)×3、RCケーブル(Lightning)、RCケーブル(MicroUSB)、RCケーブル(USB Type-C)、ジンバルカバー、ジンバルクランプ、MicroSDカード(16GB)、MicroUSBケーブル、RCケーブルスライダー(大)×2、RCケーブルスライダー(小)×2、バッテリー充電ハブ、カーチャージャー、バッテリーパワーバンクアダプター、ショルダーバッグ
寸法(mm)
83×83×198(折りたたみ時)
質量(g)
743(ジンバルカバー含む)
レンズ
視野角:78.8度、28mm/2.2m
レンジ
【ISO】動画:100〜3200/静止画:100〜1600
高度(m)
運用限界/海抜:5000
撮像素子
1/2.3(CMOS)
最高速度(km/h)
Sモード:64.8
伝送距離
4km
飛行時間(分)
(最大)30

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。