印刷プレビュー

グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti

GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti GALAKURO 83388944
 
GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti GALAKURO 83388944   GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti GALAKURO 83388944   GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti GALAKURO 83388944   GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1070Ti GALAKURO 83388944
取扱い終了 代引不可
商品レビューを投稿する
注文コード
83388944
品番
GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
「玄人」と「玄人を目指す人」のためのプレミアムブランドが「GALAKURO」です。
GALAXYとコラボレーションすることで、性能としてのスペックだけでなく、
スタイリッシュな製品の外観やオリジナルのソフトウェアなどこだわりが満載です。
付属品
ユーティリティディスク、8pin電源ケーブル、6pin電源ケーブル
仕様
GPU:GEFORCE GTX1070Ti コアクロック: (Base) 1607MHz 、(Boost) 1683MHz メモリクロック:8008MHz bit幅:256bit メモリサイズ:8GB メモリ規格:GDDR5 バス:PCI-Express 3.0(x16)
寸法(mm)
282×128×43
出力
DVI-D ×1、HDMI ×1、DisplayPort x3
冷却方式
空冷ファン
保証期間
1年
スロット
2スロット占有
補助電源
8pin ×1、6pin ×1
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。