KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 83389294

 

KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 83389294 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 83389294 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 83389294 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3 コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向 83389294
玄人志向

コピー&消去対応 USB3.0接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83389294 品番KURO-DACHI/CLONE+ERASE/U3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,579
販売価格(税別)
6,890

パソコンなしでHDD/SSDのまるごと高速コピーと、HDDの高速完全消去が2台同時に可能です。
カンタン取り付け&取り外しのUSB3.0高速インターフェース対応HDD/SSDスタンド。

対応ドライブ:2.5型/3.5型 SATA HDD/SSD(合計2台まで) ブラック 付属品USBケーブル、ACアダプター、マニュアル 寸法(mm)108×62×149 質量(g)860 電源ACアダプター 対応OSWindows XP、Vista、7、8 インターフェースUSB3.0/2.0(タイプBソケット) 保証期間1年 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5(理論値)
注意
※内蔵HDDは付属しておりません。
※重要なデータは二重にバックアップをとる習慣をつけましょう。
※重要なデータの含むHDDを取り付ける場合は、データを書き込んだ元のシステムで事前にバックアップをとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする