YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376

YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376 YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376 YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376 YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376 YHEK-30 熱中症応急処置キット YAMAZEN(山善) 83391376
YAMAZEN(山善)

熱中症応急処置キット YHEK-30、1セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83391376 品番YHEK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,489
販売価格(税別)
4,990

熱中症が発生した際に必要なものをそろえたセット。信州大学医学部付属大学病院 高度救命救急センター監修。
持ち運びしやすいショルダーバッグ式。わかりやすいイラスト付きマニュアル。

用途熱中症が発生した際の応急処置に。 セット内容ショルダーバッグ、折りたたみマット、ガーゼタオル×2、瞬間冷却剤×12、給水バッグ、マニュアル(大/小)、小物ケース、簡易体温計、冷却帯×5、エアクッション、折りたたみうちわ×2、フェイスタオル 質量(kg)2.79 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×135×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-02-12
用途:
会社の自動車積載として
対象商品:
83391376

しっかりとしたカバンの中に熱中対策グッツが入っています。 去年の夏は使用する事は無かったですが万が一用に車両に積載しています。今年の夏に出番が無いことを祈ります。

日本工営株式会社 様 2019-05-12
用途:
安全管理
対象商品:
83391376

もうひとつの製品は、ザックに入れるサイズですが、
こちらは車や現場で重宝しています

株式会社ティエスティテクノ 様 2018-08-18
用途:
現場乗り込み時 携帯用
対象商品:
83391376

元請けより現場乗り込み時必需品扱いとなったため、購入。直後猛暑となり、追加発注出来なかったが、持っていて安心でした。本来は使わない対策が必要ですが。もう少し大きいバックか別売りで同サイズのバック(色違いだとなおよい)があれば不足品(急救品や体温計、体温熱低減材)も持参できるのでメーカーさんにご相談願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする