※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF3-1500 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409280 SRF3-1500 KHK ラック KHK(小原歯車工業) 83409280

KHK ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83409280 品番 SRF3-1500
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RF 歯数160 質量(kg)11.4 全長A(mm)1507.96 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:879・歯面強さ:186 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 高さC(mm)35 モジュール(m)3 許容伝達力・曲げ強さ(N)8620 許容伝達力・歯面強さ(N)1820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする