NCK-00-0.3-C NCKシリーズ ショックキラー CKD 83436525

NCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)3 注文コード83436525 品番NCK-00-0.3-C
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど85種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)6 全長(mm)51.5 材質(本体) 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)3 表面処理クロムメッキ ねじの呼びM8 オリフィス方式スリットオリフィス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1人が参考にしています
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする