※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN4-30LJ20 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441647 SN4-30LJ20 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441647 SN4-30LJ20 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441647

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール(m)4 形状S1K 注文コード83441647 品番SN4-30LJ20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,710
この商品は歯数・モジュール・形状など409種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数30 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)(AH7)20 ねじ穴M5 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:97.1[9.9] 歯先円直径D(Φmm)177.71 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)169.71 ねじ穴J(Φmm)10 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする