※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN4-26LJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441866 SN4-26LJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441866 SN4-26LJ32 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83441866

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 モジュール(m)4 形状S1K 注文コード83441866 品番SN4-26LJ32
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は歯数・モジュール・形状など409種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数26 質量(kg)5.11 穴径(Φmm)(AH7)32 ねじ穴M8 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:66.7[6.8] 歯先円直径D(Φmm)155.08 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)147.08 ねじ穴J(Φmm)10 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする