※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN4-20RJ30 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83442670 SN4-20RJ30 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83442670 SN4-20RJ30 KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業) 83442670

KHK スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール(m)4 形状S1K 注文コード83442670 品番SN4-20RJ30
参考基準価格(税別)¥16,020 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は歯数・モジュール・形状など409種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルギヤ 材質S45C 形状S1K 歯数20 質量(kg)3.24 穴径(Φmm)(AH7)30 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:33[3.37] 歯先円直径D(Φmm)121.14 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)113.14 ねじ穴J(Φmm)10 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする