CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの ISOバルブ
PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
配管方法
裏配管
切換位置区分
3位置P・A・B接続
注文コード
83471981
品番
PV5-8R-FIG-D-B04-TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
定格電圧・配管方法・切換位置区分
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
1/2
定格電圧(V)
DC24
ソレノイド数
ダグル
配管方法
裏配管
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
切換位置区分
3位置P・A・B接続