RB500-SSC6-NTPP4 RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD 83567793

RB500シリーズ 小形レギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 接続口径Φ6 圧力計なし 注文コード83567793 品番RB500-SSC6-NTPP4
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,744
販売価格(税別)
4,313
この商品は設定圧力範囲・接続口径・圧力計など107種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Φ6 接続方式ワンタッチ 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ リリーフノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする