CKD
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/2×1/8(パイロット接続口)
注文コード
83595425
品番
SAB3V-15A-0
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,227
販売価格(税別)
¥
8,388
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
1/2×1/8(パイロット接続口)
切換方式
複動作動形
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
15
オプション
無し
アクチュエータの種類
複動作動形
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
低真空(空気・水)
作動圧力範囲(MPa)
0.0013~1
流体温度(℃)
流体温度(℃)
使用エアー圧力(MPa)
-
材質(Oリング)
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)
青銅
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
-
周囲温度(℃)
-10~60
流体粘度(cSt)
-
Cv値
-
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
0.00133以下
CADデータダウンロード