SC3W-8-6-I-P70 SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKD 83597726

SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径R1/4 注文コード83597726 品番SC3W-8-6-I-P70
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,067
販売価格(税別)
2,788
この商品は適合チューブ外径・接続口径など89種類から選べます 他の種類を見る
接続口径R1/4 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 適合チューブ外径(Φmm)6 制御方向メータイン ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 本体形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする