Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 8.7A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード83753698 品番SRP1770TA-470M
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流

仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 8.7A
パッケージ/ケース = 1770 年
長さ = 17.3mm
奥行き = 16.9mm
高さ = 6.7mm
寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
最大直流抵抗 = 55mΩ
シリーズ = SRP1770TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 3MHz
インダクタ構造 = 巻線型
動作温度範囲:-40 → 150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする