Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824346 品番PX0413/03P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴

仕様
極数 = 3
実装タイプ = 背面取り付け
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 8.0A
シリーズ = Buccaneer 400
定格電圧 = 250.0 V
シェルサイズ = 19
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする